Karščiui atsparių pirštinių pora, Pirštinių dydis: UNI

Prekės Nr.: 094653 UNI
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Atsparumo karščiui lygis 4
EN 388 1542
EN 407 423444
Kontaktinė šiluma iki 250 °C
Spinduliuojamas karštis iki 1000 °C
Pagrindo medžiaga Aramidas
Spalva geltona/sidabro spalva
Paskirtis daugkartin.
Ilgis 380 mm
Pritaikymo sritys Heavy Duty
Apsaugo nuo karščio iki 250 °C
Norma EN 407
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Karščiui atsparios pirštinės
Produkto rūšis Karščiui atsparios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094653 UNI
EAN / GTIN 4030971010247
Gamintojo numeris H115A238-W2

Aprašymas

Modelis:

Nuo karščio saugančios pirštinės iš aramido audinio. Atsparios įpjovimams ir dilimui. Paprastas naudojimas. Daiktų su užvartomis apdirbimui bei suvirinimo darbams ir metalo / sandėliavimo konstrukcijų gamyboje.
Aliuminizuotas paviršius ir riešas.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį