Šoniniai rėmai, Stalčiai 24G gylis, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 935025 2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 2 000 mm
Gylis 680 mm
Rėmo plotis 53 mm
Paskirtis Stelažas su stalčiais
Produkto rūšis Šoniniai rėmai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 935025 2000
EAN / GTIN 4062406107437
Gamintojo numeris 935025 2000

Aprašymas

Modelis:

Lakštinis plienas su skersiniais, tvirtai suvirintas. Vertikalios rėmų kojos su kiaurymėmis kas 25 mm stalčių, ištraukiamų ar fiksuotų lentynų tvirtinimui. Dugno jungė su srieginėmis įvorėmis aukščio išlyginimui ir įtvirtinimui grindyse.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Kad neapvirstų, būtinai reikalingas įtvirtinimas grindyse!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį