{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo būdas | Įrankių šlifavimas | |
Šlifavimo priemonės | kubinis boro nitridas | |
Šlifavimo priemonių kodas | CBN | |
Grūdėtumas | B151 | |
Specifikacija | B151C75B AMIGO-HSS | |
Forma | 12C2F | |
Disko ⌀ D | 125 mm | |
Disko plotis T | 23 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 20 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje | 5 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X | 4 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio plotis U | 5 mm | |
Produkto rūšis | Šlifavimo lėkštelė |
Produkto numeris | 597440 B151 | |
EAN / GTIN | 9003176418397 | |
Gamintojo numeris | 641839 |