{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumo palyginimas | 100 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Valymo medžiaga | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Būgno⌀ | 100 mm | |
Būgno plotis | 50 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 19 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 2 800 min-1 | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas |
Produkto numeris | 568474 100 | |
EAN / GTIN | 4045197680624 | |
Gamintojo numeris | 568474 100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Žiedlapinis šlifavimo būgnas, neaustinė medžiaga (A), ⌀ 100×50 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
27,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
2
Vienetai
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
352 vnt. yra sandėlyje
31,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
2
Vienetai
15,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
225 vnt. yra sandėlyje
22,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
34,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 2 800 min-1 | 2 800 min-1 | 2 800 min-1 | 2 800 min-1 | 2 800 min-1 |
Grūdėtumo palyginimas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Šlifavimo priemonių padėklas | Valymo medžiaga | Valymo medžiaga | Valymo medžiaga | Valymo medžiaga | Valymo medžiaga |
Būgno⌀ | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Būgno plotis | 50 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm |
Produkto rūšis | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas |