Cylindre abrasif à lamelles Nylon (A) 100

Réf.: 568474 100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  29.05 / Unité
  • De 2 Unité
    CHF  24.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 19

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 100
Support Nylon de nettoyage
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ manchon 100 mm
Largeur rouleau 50 mm
⌀ alésage 19 mm
Vitesse de rotation recommandée 2 800 min-1
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles en nylon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568474 100
EAN / GTIN 4045197680624

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Dimensions standard ⌀ 100×100 mm ou modèle étroit ⌀ 100×50 mm pour petites surfaces. ⌀ alésage 19 mm avec rainures multiples.
Non tissé avec insertion de corindon normal (A).

Utilisation:

Nettoyage rapide et lissage de surfaces.

Remarque(s):

Pour l’ajustement de largeur en cas d’utilisation de rouleaux minces ⌀ 100×50 mm, utilisez le jeu de bagues d’écartement 568439.