{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Confronto granulometrico | 100 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto per la pulizia | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Rullo | 100 mm | |
Larghezza rullo | 50 mm | |
⌀ Foro | 19 mm | |
Velocità consigliata | 2.800 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola lamellare abrasiva in tessuto non tessuto |
Codice articolo | 568474 100 | |
EAN / GTIN | 4045197680624 |