{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Classic VDE | |
Torx® profilis | TX8 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Geležtės ilgis | 60 mm | |
visas ilgis | 150 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvas TORX® varžtams | |
Geležtės medžiaga | PB Swiss Tools specialusis lydinys | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 625754 TX8 | |
EAN / GTIN | 7610733062768 | |
Gamintojo numeris | 5400.8-60 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Elektriko atsuktuvas Torx®ir Classic varžtams izoliuoti, Torx® profilis: TX8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
7,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
5,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Atsuktuvas TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
visas ilgis | 150 mm | 147 mm |
Geležtės ilgis | 60 mm | 60 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Torx® profilis | TX8 | TX8 |
Serija | Classic VDE | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas | Atsuktuvas |