{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
ATEX zona | zona 0; zona 20 | |
Korpuso spalva | GREY | |
Šviesos srautas | 150 lm | |
Švietimo trukmė | 8 h | |
Apšvietimo plotas | 95 m | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 3 | |
Baterijos tipas | Mignon, AA | |
Bendras ilgis | 135 mm | |
Galvos ⌀ | 35 mm | |
Svoris | 139 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081521 3AA | |
EAN / GTIN | 032705100143 | |
Gamintojo numeris | 510014 |