LED EX kišeninis prožektorius su baterijomis 4AAZOOM

Prekės Nr.: 081521 4AAZOOM
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
603 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 67
ATEX zona zona 0; zona 20
Korpuso spalva geltona
Šviesos srautas 130 lm - 165 lm
Švietimo trukmė 8 h
Apšvietimo plotas 100 m
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 4
Baterijos tipas Mignon, AA
Bendras ilgis 170 mm
Galvos ⌀ 35 mm
Svoris 176 g
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081521 4AAZOOM
EAN / GTIN 032705145410
Gamintojo numeris 514541

Aprašymas

Modelis:

Nuo sprogimo apsaugotas prožektorius, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas.
Aukštos kokybės LED lempos atsparios smūgiams, dulkėms ir vandeniui
Su LED reflektoriaus technologija.
LED rankų ir šalmo šviestuvui su priartinimo funkcija. Šviesos spinduliuotę galima sufokusuoti (šviesos kūgis 16° – 33°). Patentuota optinė sistema.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį