Atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams su magnetu, ESD, Geležtės ilgis: 10mm

Prekės Nr.: 676658 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Antgalių laikiklis: D 6,3
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SwissGrip ESD Stubby
Antgalių laikiklis D 6,3
elektrostatinė savybė EGB/ESD
su terkšline rankena ne
su teleskopiniu kotu ne
su antgaliais ne
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676658 10
EAN / GTIN 7610733269433
Gamintojo numeris 8452.10 M ESD

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu paviršiumi ir šerdimi iš ypač kieto ir atsparaus smūgiams polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Tvirtinimas stipriu nuolatiniu magnetu.
Rankena su maloniu laikyti elastomero apvalkalu.
Įrankio rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį