{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6497 | |
Maksimalus aukštis | 99 mm | |
Minimalus aukštis | 85 mm | |
Įpjovos plotis | 19 mm | |
Prispaudiklio eiga | 8 mm | |
visas ilgis | 179 mm | |
Rakto dydis | 14 mm | |
Tarpinis aukštis h1 | 38 mm | |
griovelio pločiui a | 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm | |
Žiaunų plotis | 65 mm | |
Produkto rūšis | Žemyn spaudžiantis veržtuvas |
Produkto numeris | 375130 65 | |
EAN / GTIN | 4020772073213 | |
Gamintojo numeris | 73213 |