{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ d1 | 30 mm | |
Pagr. laikiklio ⌀ d2 | 52 mm | |
Išorinis ⌀ d3 | 68 mm | |
l2 su keitimo adapteriu | 64,5 mm | |
l2 mit cange ER | 36 mm | |
x su keitimo adapteriu | 116 mm | |
x su cange ER | 87 mm | |
Sriegis M | M32×1,5 | |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo adapteris |
Produkto numeris | 319292 25 | |
EAN / GTIN | 4045197922915 | |
Gamintojo numeris | 319292 25 |