{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 44 | |
Modello | 250 | |
Potenza nominale | 3,5 kW | |
Larghezza | 227 mm | |
Profondità | 212 mm | |
Altezza | 305 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Numero di prese 250 V | 6 | |
Per i paesi | F; B; PL; CZ | |
Tipo di prodotto | Ripartitore di energia | |
Ingresso per tipo di connettore | E |
Codice articolo | 081143 250 | |
EAN / GTIN | 4003644015788 | |
Codice del produttore | FKVE6000 |