Portautensili per inserti a raggio, Altezza altezza codolo: 10mm

Codice art.: 240026 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza altezza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione codolo 10 mm
Per inserti a raggio R1 − R6
Altezza codolo h 10 mm
Larghezza codolo 10 mm
Lunghezza complessiva L 103 mm
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 240026 10
EAN / GTIN 2050001099273
Codice del produttore 101020-N

Descrizione

Esecuzione:

Con superficie di appoggio rettificata e spine di posizionamento per l’alloggiamento di inserti a raggio.

Uso:

Per la tornitura di raggi convessi su diametri esterni o fori.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello