Houder voor radius-wisselplaten 10 mm

Artikelnummer: 240026 10
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schachtdoorsnede 10 mm
Voor radius-wisselplaten R1 − R6
Schachthoogte h 10 mm
Schachtbreedte 10 mm
Totale lengte L 103 mm
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 240026 10
EAN/GTIN 2050001099273
Nummer fabrikant 101020-N

Omschrijving

Uitvoering:

Met geslepen oplegvlak en positioneerstiften voor de opname van radius-wisselplaten.

Toepassing:

Voor het draaien van convexe radiussen op buitendiameters of boringen.