Držák na rádiusové vyměnitelné břitové destičky, Výška stopky h: 10mm

Artiklové číslo: 240026 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průřez stopky 10 mm
Pro rádiusové vyměnitelné břitové destičky R1 − R6
Výška stopky h 10 mm
Šířka stopky 10 mm
Celková délka L 103 mm
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 240026 10
EAN / GTIN 2050001099273
Číslo výrobce 101020-N

Popis

Provedení:

S broušenou dosedací plochou a polohovacími kolíky k uchycení rádiusových vyměnitelných břitových destiček.

Použití:

K obrábění konvexních poloměrů u vnějších průměrů nebo otvorů.