{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 32 | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 32 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302465 32 | |
EAN / GTIN | 4250122600107 | |
Codice del produttore | 401.02.20.50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino a pinza ER, SK 40, per Dim. pinza ER: 32
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
67,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
520 pezzi in magazzino
129,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
183,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | 55 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Per pinze di serraggio ER | 32 | 32 | 32 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |