Punta elicoidale in HMI non rivestito

Codice art.: 122250
91 varianti
Nota: Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC. Serraggio sicuro nella pinza serrapunta n. art. 341050 con ganasce diamantate.
  • Tipo di prodotto: Punte a inserti
  • Tipi di lavorazione: Foratura dal pieno
  • Tolleranza del diametro tagliente: Classe di tolleranza ISO
  • Esecuzione utensile: Metallo duro integrale
  • Tipo di attacco: Codolo cilindrico
  • Interfaccia: Attacco 1
  • Posizione delle interfacce: Lato macchina
  • Materiale da taglio: VHM
  • Rivestimento: senza rivestimento
  • Passaggio interno del lubrorefrigerante: No
  • Tipo di utensile di foratura: Punta da centro, su due lati
  • Direzione di taglio: Tagliente destro
  • Classe di tolleranza ISO: h7
  • Normativa: DIN 338
  • Numero taglienti: 2
  • Direzione delle spire: destra
  • Tipo di attacco: Attacco
  • Perdita di lubrorefrigerante: Senza uscita del lubrorefrigerante
  • Ingresso del lubrorefrigerante: Senza ingresso del lubrorefrigerante
  • Classe di tolleranza attacco: h7
  • Designazione del prodotto (tipo): N
  • Configurabile: no
  • Angolo, 1° livello: 118 grado
  • Collarino colorato: Senza
  • Contenuto: parte singola
  • Materiali da taglio, codice produttore: VHM
  • Esecuzione del codolo: HA
  • Forma di affilatura: N
Filtra

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello