Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114360 in cassetta TiN

Codice art.: 115245
6 varianti
  • Tipi di lavorazione: Foratura dal pieno (BVB)
  • Esecuzione utensile: Acciaio integrale
  • Tolleranza del diametro tagliente: Classe di tolleranza ISO
  • Tipo di attacco: Codolo cilindrico
  • Interfaccia: Attacco 1
  • Posizione delle interfacce: Lato macchina
  • Materiale da taglio: HSS
  • Rivestimento: TiN
  • Passaggio interno per LR: No
  • Lubrorefrigerante: sì
  • Direzione di taglio: Tagliente destro
  • Classe di tolleranza ISO: h8
  • Norma: DIN 338
  • Numero taglienti: 2
  • Direzione delle spire: destra
  • Forma di affilatura: C
  • Configurabile: no
  • Designazione del prodotto (tipo): N
  • Angolo, 1° livello: 118 grado
  • Denominazione originale prodotto: Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114360
  • Colore collarino: Senza
  • Contenuto: Set / Assortimento
Filtra

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello