• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114020 in cassetta non rivestito

Codice art.: 115030
2 varianti
  • Tipo di prodotto: Punte a inserti
  • Tipi di lavorazione: Foratura dal pieno
  • Tolleranza del diametro tagliente: Classe di tolleranza ISO
  • Diametro tagliente, min.: 1 mm
  • Tipo di attacco: Codolo cilindrico
  • Interfaccia: Attacco 1
  • Posizione delle interfacce: Lato macchina
  • Materiale da taglio: HSS
  • Rivestimento: senza rivestimento
  • Passaggio interno del lubrorefrigerante: No
  • Lubrorefrigerante: sì
  • Direzione di taglio: Tagliente destro
  • Classe di tolleranza ISO: h8
  • Normativa: DIN 338
  • Numero taglienti: 2
  • Direzione delle spire: destra
  • Forma di affilatura: N
  • Configurabile: no
  • Designazione del prodotto (tipo): N
  • Angolo, 1° livello: 118 grado
  • Collarino colorato: Senza
  • Contenuto: Set / Assortimento
  • Imballaggio: Cassa / Cassetta / Scatola
Filtra

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello