È ARRIVATO IL MAGIC FRIDAY!
Hai solo 24 ore di tempo per approfittare della magia degli EXTRA SCONTI!
Solo su eShop acquista tutti i prodotti che preferisci con sconti fino al 15%.
Utilizza subito uno dei codici coupon ma affrettati, sono validi solo oggi!
⬇ Le categorie più cliccate ⬇
Come utilizzare il coupon?
- Effettua il Login inserendo nome utente e password
- Metti gli articoli che vuoi ordinare nel carrello.
- Nella pagina di riepilogo ordine clicca su "utilizza il tuo coupon" come mostrato nel video qui accanto inserendo il codice MAGIC15 / MAGIC10 / MAGIC5
- Lo sconto verrà sottratto dal totale del tuo ordine!
Prosegui con la conferma dell'ordine.
Regolamento della campagna "MAGIC FRIDAY"
*Dalla promozione sono esclusi i seguenti prodotti del Catalogo Hoffmann Group:
- Gruppo 35 = tutti i codici articolo che iniziano con il "35" (scopri quali sono i prodotti cliccando qui)
- Gruppo 36 = tutti i codici articolo che iniziano con il "36" (scopri quali sono i prodotti cliccando qui)
- Gruppo 44 = tutti i codici articolo che iniziano con il "44" (esempio: n. art. 440600)
- Gruppo 49 = tutti i codici articolo che iniziano con il "49" (esempio: n. art. 490706)
- Gruppo 07 = tutti i codici articolo che iniziano con il "07" (scopri quali sono i prodotti cliccando qui)
- Gruppo 65 = tutti i codici articolo che iniziano con il "65" (scopri quali sono i prodotti cliccandi qui)
Il coupon è utilizzabile 1 sola volta per azienda su un ordine effettuato il giorno 17/11/2023 tramite il sito www.hoffmann-group.com.
Dalla promozione sono escluse le cooperazioni, gli enti pubblici e tutti i clienti che hanno accordi particolari con l'azienda.
Il valore del coupon non può essere cambiato in contanti o utilizzato insieme ad altri coupon. Se il valore dell'ordine scende al di sotto del valore minimo dell'ordine in seguito alla restituzione degli articoli, ci riserviamo il diritto di annullare lo sconto ottenuto con il coupon.
In caso di esercizio del diritto di recesso o di restituzione, sarà rimborsato il prezzo d'acquisto scontato.
Si prega di leggere la nostra informativa sulla privacy.
Per assistenza contatta: ebusiness_italia@hoffmann-group.com