Strettoio a cricco XCR4

Codice art.: XCR4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo XCR4
EAN / GTIN 4008158041735
Codice del produttore XCR4
Numero-L L80030 436
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per facili lavori di apertura che richiedono un aggetto maggiore e per il serraggio di pezzi da lavoro delicate Comodo utilizzo grazie all&apos
  • impugnatura in plastica ergonomica a 2 componenti e utilizzo con una sola mano Rapida apertura e chiusura grazie al meccanismo a cricchetto Due volte più forte rispetto ai morsetti a molla tradizionali

Proprietà:

  • Overhead: 3″
  • Overhead: 75 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
    • Molla in acciaio per molle
  • Apertura alare: 100 mm
  • Apertura alare: 4″

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Costruzione a secco
  • Serraggio superleggero per tutte le applicazioni
  • Serraggio rapido e delicato

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire a cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione