Portautensili per fresa a filettare, 27.SK50M06L119ES

Codice art.: W140455
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
Codice articolo W140455
EAN / GTIN 4069739584218
Codice del produttore 27.SK50M06L119ES
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), M06, LPR = 119 mm (DE)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 27.SK50M06L119ES
  • Tipo di prodotto: Attacco per frese modulari
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): M06 G
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Lunghezza di serraggio, max. o nominale (LSC): 100 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 119 mm