Portautensili per fresa a filettare, 27.SK40M06L94ES

Codice art.: W140205
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
Codice articolo W140205
EAN / GTIN 4069739581743
Codice del produttore 27.SK40M06L94ES
Numero-L L31490 113701
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), M06, LPR = 94 mm (DE)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 27.SK40M06L94ES
  • Tipo di prodotto: Attacco per frese modulari
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): M06 G
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 , 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Lunghezza di serraggio, max. o nominale (LSC): 75 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 94 mm