• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Porta-testa portacoltelli, 42.BT5016L130MA

Codice art.: W139828
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo W139828
EAN / GTIN 4069739578057
Codice del produttore 42.BT5016L130MA
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 16 mm, LPR = 130 mm (AD)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 42.BT5016L130MA
  • Tipo di prodotto: Portafrese con trascinatori frontali
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 16 mm
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Fori del canale di raffreddamento (CXSC): Canali di raffreddamento
  • Lunghezza di serraggio, max. o nominale (LSC): 17 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 130 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello