• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Porta-testa portacoltelli, 42.BT5016L100MA

Codice art.: W139827
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo W139827
EAN / GTIN 4069739578040
Codice del produttore 42.BT5016L100MA
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 16 mm, LPR = 100 mm (AD)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 42.BT5016L100MA
  • Tipo di prodotto: Portafrese con trascinatori frontali
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 16 mm
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Fori del canale di raffreddamento (CXSC): Canali di raffreddamento
  • Lunghezza di serraggio, max. o nominale (LSC): 17 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 100 mm