Porta-punta a inserti forma E1, 27.BT4020L72WP

Codice art.: W139735
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W139735
EAN / GTIN 4069739577128
Codice del produttore 27.BT4020L72WP
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 20 mm, LPR = 72 mm (AD)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 27.BT4020L72WP
  • Tipo di prodotto: Attacco per punta a inserti reversibili forma E1
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfaccia adattatore (ADINTWS): cilindrico
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 20 mm
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Fori del canale di raffreddamento (CXSC): No
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 72 mm