• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza di serraggio ER, 500 477E-Ø17

Codice art.: W116134
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W116134
EAN / GTIN 4069739564197
Codice del produttore 500 477E-Ø17
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

ER50 (ISO15488B), d = 15 - 17 mm, ≤ 15 µm

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 500 477E-Ø17
  • Tipo di prodotto: Pinza di                serraggio
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): ER50 (ISO15488B)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 17 mm
  • Precisione di concentricità radiale: ≤ 15 µm
  • Guarnizione (SEALP): No
  • Tipo / Numero di unità (UNNO): 477E
  • Diametro del corpo (BD): 52 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 60 mm