Sandali antinfortunistici S1 VD PRO 3070 ESD XB 36

Codice art.: VD PRO 3070 ESD XB 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Aluminium
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Aluminium
Norma EN ISO 20345:2011
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 36
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo VD PRO 3070 ESD XB 36
EAN / GTIN 4044348567982
Codice del produttore VD PRO 3070 ESD XB 36
Numero-L L00780 2233

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraleggera liscia combinata con ampia struttura traspirante
  • Due chiusure a strappo regolabili su misura per una calzata perfettamente salda
  • Puntale in alluminio
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Sottopiede in vera pelle
  • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Tecnologia VARIO Multiflex®
  • Suola TPU Athletic ESD