Inserto di fresatura simmill VX, fresatura di scanalature generiche in materiale leggero, forma di scanalatura diritta, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Codice art.: V33.0250.42.10 C X808
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo V33.0250.42.10 C X808
EAN / GTIN 4069769313918
Codice del produttore AB9VX808
Numero-L L23830 102583
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Scanalatura generale in lega leggera, forma di scanalatura diritta
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 3
  • R = 0,2 mm
  • ØDS = 32,7 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 33,0 mm
  • w = 2,50 mm (tolleranza -0,02)
  • S = 6,5 mm
  • tmax = 10,0 mm

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello