• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto di fresatura simmill VX, fresatura di scanalature generiche in materiali leggeri, forma di scanalatura diritta, w=1,7 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Codice art.: V33.0170.42.10 C X508
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo V33.0170.42.10 C X508
EAN / GTIN 4069769313642
Codice del produttore ABQMX508
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Scanalatura generale in lega leggera, forma di scanalatura diritta
w=1,7 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 33,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • S = 6,5 mm
  • ØDS = 32,7 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,70 mm (tolleranza -0,02)