• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per fresatura simmill VX, fresatura di scanalature generiche, forma di scanalatura diritta, w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=8,5 mm

Codice art.: V32.0300.02 G X500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo V32.0300.02 G X500
EAN / GTIN 4069769313093
Codice del produttore ACYJX500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=8,5 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 8,5 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 6,5 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 32,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 3,0 mm (tolleranza +0,02)
  • ØDS = 31,7 mm