• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill VX inserto di fresatura, filettatura metrica ISO, profilo parziale, P=4-6 mm, a partire dalla dimensione della filettatura M39

Codice art.: V28.5060.01 M X500
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo V28.5060.01 M X500
EAN / GTIN 4069769312355
Codice del produttore AJVYX500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo parziale
P=4-6 mm, da dimensione filettatura M39

Parametri tecnici:

  • Passo (a) = 6,0 mm
  • S = 3,6 mm
  • w = 0,50 mm
  • b = 6,6 mm
  • Passo (da) = 4,0 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M39
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 4,60 mm