• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill VX inserto di fresatura, metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Codice art.: V28.2014.85 A HM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo V28.2014.85 A HM
EAN / GTIN 4069769311907
Codice del produttore AFNT
Numero-L L23830 1183
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX gambo per fresatura
Metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T20T
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • Vite = ATK6
  • L1 = 160,0 mm
  • L2 = 85,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm