• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per fresatura simmill VX, fresatura generale di scanalature in materiali leggeri, forma diritta della scanalatura, w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Codice art.: V28.0300.42 C HF25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo V28.0300.42 C HF25
EAN / GTIN 4069769310573
Codice del produttore ADPFHF25
Numero-L L23830 477
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Scanalatura generale in lega leggera, forma di scanalatura diritta
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Parametri tecnici:

  • w = 3,0 mm (tolleranza +0,02)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,5 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 28,0 mm
  • R = 0,2 mm