simmill VX inserto per fresatura, fresatura generale di scanalature, forma di scanalatura diritta, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=28,3 mm, tmax=9,3 mm

Codice art.: V28.0200.02.09 G X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo V28.0200.02.09 G X800
EAN / GTIN 4069769310115
Codice del produttore AM94X800
Numero-L L23830 112
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=28,3 mm, tmax=9,3 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 28,3 mm
  • ØDS = 28,0 mm
  • tmax = 9,3 mm
  • w = 2,0 mm (tolleranza -0,02)
  • ZEFP = 3
  • R = 0,2 mm
  • S = 6,5 mm