Inserto di fresatura simmill VX, fresatura di scanalature a raggio completo, w=6,35 mm, R=3,175 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Codice art.: V28.0032.635 V X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo V28.0032.635 V X800
EAN / GTIN 4069769309799
Codice del produttore A6X7X800
Numero-L L23830 102482
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature a raggio completo
w=6,35 mm, R=3,175 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Parametri tecnici:

  • R = 3,175 mm
  • w = 6,350 mm (tolleranza +0,03)
  • ØDmin (foro minimo) = 28,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,6 mm
  • tmax = 6,5 mm