• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill VX Inserto di fresatura, fresatura di scanalature a raggio pieno, w=3,175 mm, R=1,588 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Codice art.: V25.0016.318 V X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo V25.0016.318 V X800
EAN / GTIN 4069769308969
Codice del produttore A6U9X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature a raggio completo
w=3,175 mm, R=1,588 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 3
  • R = 1,588 mm
  • w = 3,175 mm (tolleranza +0,03)
  • ØDmin (foro minimo) = 25,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 6,6 mm
  • ØDS = 24,8 mm