• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto di fresatura simmill VX, fresatura di scanalature per anelli di sicurezza con smusso, larghezza nominale=4,15 mm, Dmin=22 mm, tmax=2,5 mm

Codice art.: V22.4125.55 F X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo V22.4125.55 F X800
EAN / GTIN 4069769308310
Codice del produttore AE8VX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature per anelli di sicurezza con smussatura
Larghezza nominale = 4,15 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 2,5 mm

Parametri tecnici:

  • w = 4,29 mm (tolleranza -0,02)
  • Larghezza nominale della scanalatura = 4,15 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,3 mm
  • tmax = 2,50 mm
  • t = 2,47 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • R = 0,20 mm