• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

CHIAVE AUTOMATICA DEL FILTRO DELL'OLIO

Codice art.: U.48PB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo U.48PB
EAN / GTIN 3148517938137
Codice del produttore U.48PB
Numero-L L60130 4071
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per filtri olio con Ø 66 - 105 mm
  • Angolo di rotazione del cricchetto: 5°
  • Tensionamento automatico della cinghia

Proprietà:

  • Peso in grammi: 285

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello