• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill UX inserto per fresatura, filettatura metrica ISO, profilo completo, P=3,5 mm, da filettatura M30

Codice art.: U18.1835.02 M X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo U18.1835.02 M X800
EAN / GTIN 4069769293401
Codice del produttore AN9WX800
Numero-L L23830 102006
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo completo
P=3,5 mm, a partire dalla dimensione della filettatura M30

Parametri tecnici:

  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,43 mm
  • S = 4,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 3
  • Passo (da) = 3,50 mm
  • H1 = 1,90 mm
  • Dal diametro nominale della filettatura = 27,60 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M30