• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill UX inserto per fresatura, filettatura metrica ISO, profilo parziale, P=1,5-2,75 mm, da filettatura M22

Codice art.: U18.0815.01 M X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo U18.0815.01 M X800
EAN / GTIN 4069769292060
Codice del produttore AM2QX800
Numero-L L23830 101983
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo parziale
P=1,5-2,75 mm, da dimensione filettatura M22

Parametri tecnici:

  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 3
  • Passo (a) = 2,75 mm
  • S = 4,6 mm
  • w = 0,19 mm
  • tmax = 1,62 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M22
  • Passo (da) = 1,5 mm