{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | KUB QUATRON | |
| Denominazione originale prodotto | KUB QUATRON; KUB-Q.2D.220.R.07-ABS50 | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Diametro codolo | 50 mm | |
| Lunghezza codolo | 220 mm | |
| Diametro tagliente, min. | 79 mm | |
| Diametro corpo | 22 mm | |
| Numero totale di taglienti | 2 | |
| Regolabilità | regolazione radiale | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza complessiva | 220 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti per inserti per taglio |
| Codice articolo | U10 72200 | |
| EAN / GTIN | 4047109047631 | |
| Codice del produttore | 1087922095 | |
| Numero-L | L21260 70 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |