• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Larghezza di serraggio dell'estrattore esterno 15 - 150 mm

Codice art.: U.301-150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore per cuscinetti a sfere

Identificazione e classificazione

Codice articolo U.301-150
EAN / GTIN 3148516946041
Codice del produttore U.301-150
Numero-L L60130 2296
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Accesso: Estrattore con 2 bracci sottili
  • Comfort: Estrattore con bracci autoserranti grazie alla molla di ritorno
  • L'estrattore rimane seduto sul cuscinetto anche quando non è serrato
  • Ausilio per l'estrazione abbinato: martello U.49AM

Proprietà:

  • min.- max. C [mm]: 15 - 150
  • L x L x H [mm]: 90 x 206 x 222
  • max. T [mm]: 150
  • 6-bordo [mm]: 10
  • Bracci di tiro: -
  • Tons [t]: 0.9
  • Viti: U.301-04-150
  • Viti [mm]: 10
  • T [kN]: 9
  • [kg]: 0,700