ASSORTIMENTO ESTRATTORI

Codice art.: U.27AS3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.27AS3
EAN / GTIN 3148510671208
Codice del produttore U.27AS3
Numero-L L60130 5641

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Versatile: montaggio con 2 o 3 bracci estrattori
  • Questo modello può essere equipaggiato con i bracci estrattori lunghi U.27D
  • possono essere ordinati in un set di 3
  • e i bracci di estensione U.27B
  • possono essere ordinati in un set di 3

Proprietà:

  • min.- max. C [mm]: 30 - 460
  • L x L x H [mm]: 280 x 450 x 555
  • D [mm]: 360
  • max. D [mm]: 360
  • Attacco: U.27 BS
  • Braccia di tiro: U.27S
  • Toni [t]: 6
  • Viti: U.27-6
  • Viti [mm]: 35
  • T [kN]: 60
  • [kg]: 16.500