INSERTI : SERIE 2 PEZZI

Codice art.: U.23D9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Estrattore per cuscinetti a sfere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.23D9
EAN / GTIN 3148510668291
Codice del produttore U.23D9
Numero-L L60130 7551

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Utensile con un chip RFID per poterlo ritrovare in officina
  • Il chip integrato da Facom vi garantisce una facile reperibilità e la massima durata, senza perdere l'ergonomia dell'utensile
  • L'identificazione a onde radio richiede un'attrezzatura adeguata per il riordino
  • Si utilizza con cricchetti reversibili da 3/8″ e 1/2″ e quadri di azionamento.

Proprietà:

  • d [mm]: 9.0
  • No.: 4
  • Con filetto femmina: M10
  • T [kN]: 40
  • [g]: 39
  • [kg]: 0.040