• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn F3 Portamorsetti, acciaio, lavorazione esterna, tipo A, 25 x 25 mm, L=150 mm

Codice art.: TF3.01.2525.A.15.08 R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TF3.01.2525.A.15.08 R
EAN / GTIN 4069769258721
Codice del produttore AZ5C
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn F3
Acciaio, lavorazione esterna, tipo A
25 x 25 mm, L=150 mm

Parametri tecnici:

  • f = 25,4 mm
  • Cacciavite = T20R
  • h = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • f1 = 17,55 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolleranza js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Vite = ASCC
  • κ = 0°
  • b = 25,0 mm