Scala industriale SXS 100K-2: Portata 150 kg, divisione 10 g

Codice art.: SXS 100K-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SXS 100K-2
EAN / GTIN 4045761275652
Codice del produttore SXS 100K-2

Descrizione

Descrizione:

  • Idonea per l‘impiego industriale gravoso
  • Piattaforma: interamente in acciaio inox, cella di carico ermeticamente saldato in acciaio inox, protezione antipolvere ed antispruzzo IP68. Sottostruttura in design di piano, estremamente rigida. Piatto di pesata con collegamento a terra, per evitare l'elettricità statica
  • Apparecchio indicatore: acciaio inossidabile, protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP68, alimentazione integrata
  • Conforme ai requisiti igienici elevati dell‘industria alimentare
  • Supporto a parete per il montaggio a parete dell'apparecchio indicatore di serie, solo per modelli senza stativo
  • Massima ampiezza del display: altezza cifre 55 mm, retroilluminato per facile lettura del valore di pesata anche in condizioni d‘illuminazione sfavorevoli
  • Struttura del menu di facile utilizzo con stampa dei risultati della pesatura adattabile in modo intuitivo
  • Grazie a interfacce come RS-232, RS-485 e Bluetooth (opzionale) la bilancia può essere integrata facilmente in reti esistenti semplificando lo scambio di dati tra bilancia e PC o stampante

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 55 mm
  • Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox, 500×400×123 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 232×150×80 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 2,5 m

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori