• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Montaggio longitudinale, altezza acciaio 25, 4.BMT25NLX95

Codice art.: S02744
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo S02744
EAN / GTIN 4069739498126
Codice del produttore 4.BMT25NLX95
Numero-L L31490 113747
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, BMT60 DMG Mori, attacco quadrato, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 4.BMT25NLX95
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 108
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 95 mm
  • Dimensione codolo: BMT60 DMG Mori
  • Dimensione interfaccia: Quadrato 25x25 mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno