• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

RIDUTTORE

Codice art.: S.230
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo S.230
EAN / GTIN 3148510580005
Codice del produttore S.230
Numero-L L60130 4
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Coppia massima: 212 Nm
  • cromato lucido

Proprietà:

  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 33.5
  • L1 [mm]: 23
  • [g]: 55